Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001300, Kompressor CompactMaster 210-10-3 W Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1650649
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121050584
EAN/GTIN:
     8024900726268
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001300, Kompressor CompactMaster CPM 210-10-3 W Ob Stöße oder Schläge: Dieser Kompressor ist rundum durch einen Stahlrahmen geschützt und damit für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau geeignet. Produkteigenschaften: , Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb , Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck , Druckschalter mit Anlaufentlastung , 4 große Gummifüße für einen sicheren Stand Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Manometer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
Typ:
CPM 210-10-3 W
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
200 l/min
Füllleistung:
110 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
2,5 l
Abmessung (L x B x H):
310 x 580 x 405 mm
Gewicht:
20,5 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
4116001367
Markenname:
Schneider Airsystems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.