Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001295, Kompressor Semi Profi 170-10-24 OF Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1650647
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121210061
EAN/GTIN:
     8020119165485
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001295, Kompressor Semi Profi 170-10-24 OF Kompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz. Produkteigenschaften: , Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor , Gut transportierbar durch große Räder , Angeschweißter Handgriff , Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck , Luftabgang über Druckminderer Lieferumfang: Kompressor, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
Typ:
Semi Profi 170-10-24 OF
Leistung:
1100 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung:
204 l/min
Füllleistung:
84 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Abmessung (L x B x H):
300 x 554 x 598 mm
Gewicht:
22 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1129741037
Markenname:
Schneider Airsystems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.