Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13863, Klingspor SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, Korn 120 50 x 30 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1649819
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13863
EAN/GTIN:
     4014855064274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13863, SFM 656 Schleiffix M.-Stifte, Korn 120 50 x 30 x 6 mm, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Produkttypbezeichnung:
SFM 656
Herstellerproduktbezeichnung:
Elastische Schleifmittel
Außendurchmesser:
50 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
5 m/s
Bindung herstellerspezifisch:
Kunststoff
Durchmesser des nicht reduzierten Schaftes:
6 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Elastische Schleifmittel
max. Drehzahl:
1900 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, Poliermittel, SFM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,02*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 14,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,80*
€ 94,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,67*
€ 117,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 122,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,75*
€ 144,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,49*
€ 133,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,11*
€ 128,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,33*
€ 118,2027
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.