Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmorierkörper SFM 656 K.120D50xH30mm S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marmorierkörper SFM 656 K.120D50xH30mm S
Marmorierkörper SFM 656 K.120D50xH30mm S
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1427093
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13863
EAN/GTIN:
     4014855064274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung · Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiet: Edelstahl· Höchstgeschwindigkeit: 5m/s· Nutzungsart: Hubbalken mit Marmorierkörper· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
1900 min-¹
Bindung:
Kunststoff
Inhalt:
10 St.
Marke:
KLINGSPOR
Material:
SiC
Ø:
50 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift klingspor, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte-Satz, 8000352234
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,02*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,45*
€ 14,08*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,99*
€ 93,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 88,78*
€ 113,49*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,33*
€ 116,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,61*
€ 138,7659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,02*
€ 135,6838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,32*
€ 124,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,19*
€ 116,8461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,61*
€ 109,0159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,33*
€ 105,1127
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.