Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

325176, Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben, Engverzahnt 450 x 3,6 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649551
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325176
EAN/GTIN:
     4014855217670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

325176, DT 900 U Diamanttrennscheiben, Engverzahnt 450 x 3,6 x 25,4 mm 32 Segmente 40 x 3,6 x 10 mm, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3220 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Diamantwerkzeuge
Herstellerproduktbezeichnung:
Diamantgroßtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
DT 900 U Special
Anzahl der Segmente:
32
Außendurchmesser:
450 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Ausführung der Segmentteilung/Schlitze:
Engverzahnt
Art der Maschine:
Tischsäge
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
25.4 mm
max. Drehzahl:
4300 1/s
Länge des Segmentes:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Poliermittel, DT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 192,97*
€ 236,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 237,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 205,13*
€ 258,18*
7 Tage
110
Frei Haus
ab € 219,16*
€ 264,88*
8 Tage
110
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 265,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.