Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

325100, Klingspor DT 900 U Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649543
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325100
EAN/GTIN:
     4014855216918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

325100, DT 900 U Diamanttrennscheiben 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Engverzahnt, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Diamantwerkzeuge
Herstellerproduktbezeichnung:
Diamantgroßtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
DT 900 U Special
Anzahl der Segmente:
24
Außendurchmesser:
350 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Ausführung der Segmentteilung/Schlitze:
Engverzahnt
Art der Maschine:
Tischsäge
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
25.4 mm
max. Drehzahl:
5500 1/s
Länge des Segmentes:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Poliermittel, DT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,78*
€ 148,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,27*
€ 148,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,40*
€ 157,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 124,24*
€ 160,47*
7 Tage
200
€ 5,50*
ab € 133,58*
€ 165,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.