Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

353146, Klingspor FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet 150 mm Korn


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1648301
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     353146
EAN/GTIN:
     5907560219277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Klett-Klebepunkte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

353146, FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet 150 mm Korn 240 Lochform GLS3, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Scheiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend
Produkttypbezeichnung:
FP 77 K T-ACT
Außendurchmesser:
150 mm
Absaugloch:
Lochform GLS3
Art der Unterlage:
Folie
Körnung (nach Hersteller):
240
Qualität der Unterlage:
Poly.-Folie, 0,075mm,kaschiert
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Scheiben
Streudichte:
halboffen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 53,52*
7 Tage
3500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 61,71*
8 Tage
3500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 61,99*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,11*
€ 62,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 69,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,30*
€ 80,087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.