Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-353146 Herst.-Nr.: 353146 EAN/GTIN: 5907560219277 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack/Spachtel | Grundierung | Füller | Gel-Coats | Kompositwerkstoffe | Nutzungsart: | Exzenterschleifer | Kornart: | Korund | Korn: | 0240 | Breite x Länge in mm: | 150 | Gewicht: | 0,88 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,61* | € 53,52* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,48* | € 61,71* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,91* | € 61,99* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 47,11* | € 62,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 51,26* | € 67,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.352,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|