Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

215482, Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 98 x 148 mm Korn 320 Lochform G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1648100
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     215482
EAN/GTIN:
     4014855062331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Schleifstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

215482, PS 33 BK Streifen kletthaftend 98 x 148 mm Korn 320 Lochform GLS24, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Scheiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend
Produkttypbezeichnung:
PS 33 BK
Absaugloch:
Lochform GLS24
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
98 mm
Körnung (nach Hersteller):
320
Länge:
148 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 105 g/qm, kaschier
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Streifen
Streudichte:
halboffen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3300
100
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 22,73*
9 Tage
3300
100
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 22,83*
1
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 25,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 26,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.