Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 98 x 148 mm Korn 320 Lochform GLS24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-215482
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     215482
EAN/GTIN:
     4014855062331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Schleifstreifen
Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 98 x 148 mm Korn 320 Lochform GLS24
Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
320
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS24
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
148 mm
Breite:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k320, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.