Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1647785 Herst.-Nr.: 2384 EAN/GTIN: 4014855017980 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2384, PL 31 B Streifen, 115 x 280 mm Korn 240 ohne Loch, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Artikelbezeichnung: | Bogen und Streifen | Herstellerproduktbezeichnung: | Streifen mit Papierunterlage | Produkttypbezeichnung: | PL 31 B | Absaugloch: | ohne Loch (Streifen) | Art der Unterlage: | Papier | Breite: | 115 mm | Körnung (nach Hersteller): | 240 | Länge: | 280 mm | Qualität der Unterlage: | Papier, ca. 105 g/qm | Schleifmittel (herstellerspezifisch): | Streifen | Streudichte: | halboffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poliermittel, PL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,2049* | € 0,2449* | | | | | 8 Tage | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,2055* | € 0,2458* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,1889* | € 0,2764* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2011* | € 0,2811* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1977* | € 0,2985* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|