Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PL 31 B Streifen 115 x 280 mm Korn 240 ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2384
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2384
EAN/GTIN:
     4014855017980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Klingspor PL 31 B Streifen 115 x 280 mm Korn 240 ohne Loch
Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
240
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Lochform:
ohne
Länge:
280 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1889*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.