Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1630482 Herst.-Nr.: 13 72 8 EAN/GTIN: 4003773086680 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1372/8, 13 72 8, Multifunktions-Elektrikerzangen Wire Stripper 13 72 8 KNIPEX WireStripper Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern. Schnelles undgratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6. Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig). Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2""). Multiunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern. Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind. Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden. Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar. Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2in - AWG: 1?/ 0, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 296 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Backenform: | flache Backen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 48,54* | € 57,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,98* | € 61,10* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 54,65* | € 64,51* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,42* | € 66,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 54,24* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 343,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|