Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1630479 Herst.-Nr.: 13 71 200 ME EAN/GTIN: 4003773088929 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1371/200 ME, 13 71 200 ME, Multifunktions-Elektrikerzangen Metrisches Modell Wire Strip 13 71 200 ME Multifunktions-Elektrikerzange Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren. Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln. Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit. Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm². Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2""). Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern. GefrästeNut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel. Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial. Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren., Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 266 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Backenform: | flache Backen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 200mm knippex, kombinationszange, kombinationszange knipex, MULTIFUNKTIONS-ELEKTRIKERZANGEN, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 29,36* | € 36,33* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 30,42* | € 36,55* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 34,42* | € 40,91* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 34,45* | € 41,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 32,96* | € 42,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 219,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|