| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1629001 Herst.-Nr.: 483123 EAN/GTIN: 7392333593100 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483123, Ersatzband RB-6 zu Talmeter 6 m/25 mm Bandmaß mit automatischer Arretierung. Für Innen- und Außenmessungen. Für Schlosser und Tischler Mit Anreiß-Spitze. ABS-Gehäuse. EG-Klasse II, Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlmaßband | max. Messbereich: | 6000 | Genauigkeitsklasse: | EG-Klasse II | Herstellerartikelnummer: | 359311 | Breite des Bandes: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ERSATZBAND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 18,09667* | € 22,74667* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,68834* | € 23,30834* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 25,69* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,95* | € 25,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,10* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|