Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460882, Eulenbach Kabelmesser VDE 35mm 505 VDE Absetzmesser mit Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1628873
Hersteller:
     Eulenbach
Herst.-Nr.:
     460882
EAN/GTIN:
     4030884608821
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

460882, Kabelmesser VDE 35mm 505 VDE Absetzmesser mit Kappe VDE-Messer mit hakenförmig halbrund geschliffener (460882) bzw. gebogener (460885) Klinge mit Gleitschuh zum sicheren Abmanteln von NYM-Kabel., Fabrikat: Eulenbach
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
VDE-geprüft:
1
Form der Klinge:
Hakenform
Gleitschuh vorhanden:
1
Schaber vorhanden:
1
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
1
Herstellerartikelnummer:
505
Arbeitslänge:
35
Länge der Klinge:
35
zusammenklappbar:
1
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer, KABELMESSER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 12,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 12,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.