Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814489, Massekabel-Set m. Stecker5 m 600 A (70-95 qmm) Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1612723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5x70G,T70, 9610
EAN/GTIN:
     4053569732017
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814489, Massekabel-Set, Gummi Inhalt: , Gummi-Schweißkabel 5 m , Masseklemme und Stecker, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt:
70 mm²
Zapfengröße:
13 mm
Belastung:
600 A
Stecker für Kabel:
7095 mm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 600 a, Gummi-Massekabel, MASSEKABEL-SET
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,47*
€ 120,80*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 120,93*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 103,55*
€ 123,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 125,61*
€ 4,80*
ab € 105,77*
€ 125,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.