Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270610016, Tesaband Nr.4651-04 50mx30mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612528
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00506-00
EAN/GTIN:
     4005800224126
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270610016, Gewebeklebeband tesaband® 4651 , Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber , Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit , UV-beständig , Handabreiß- und beschriftbar , Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen , Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C, Fabrikat: Tesa
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Markenname:
tesa
Herstellername:
tesa SE
Herstellerartikelnummer:
04651-00506-00
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, Kleberolle, TESABAND
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 26,33*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 22,02*
€ 26,53*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,94*
€ 27,03*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 27,53*
Lager 260
20
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 843,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.