| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612117 Herst.-Nr.: 4003318045301 EAN/GTIN: 4003318045301 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260902104, Profil-Halbzylinder C 83 N , Messing, matt vernickelt , 5-Stift-Zylinder , Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand , Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche , ABUS Global Protection Standard (GPS) 5 , Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 Lieferung: Mit 3 Schlüsseln. , Für einseitig zu schließende Türen, wie z. B. Garagentore, Schlüsselschalter etc., Fabrikat: Abus Weitere Informationen: | | Typ: | Halbzylinder | Größe: | 10/35 | Markenname: | ABUS | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Herstellerartikelnummer: | 4530 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,02* | € 8,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,24* | € 8,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,93* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,22* | € 10,27* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,22* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|