Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260902068, Vorhangschloss Messing verschiedene mit Etikett 85/50 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612105
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318806315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260902068, Messing-Vorhangschloss 85 , Massiver Messingkörper , Bügel aus gehärtetem Stahl, doppelt verriegelt , Präzisionsstiftzylinder Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Abus
Weitere Informationen:
Größe:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelhöhe innen:
28,5 mm
Markenname:
ABUS
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Herstellerartikelnummer:
80631
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlößer, VORHANGSCHLOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.