| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611400 Herst.-Nr.: 4317784969468 EAN/GTIN: 4317784969468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245105407, Eck-Rohrzange S-Maul, FORUM , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234-C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen. , Chrom-Vanadium-Spezialstahl , Verstärkte Hülse, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 1/2 Zoll | Länge: | 245 mm | Spannweite: | 39 mm | Norm: | DIN 5234 C | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784969468 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange s-form 1/2 zoll, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Rohr-Zange, ECK-ROHRZANGE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,78* | € 27,86* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,41* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|