| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611208 Herst.-Nr.: 7610733269778 EAN/GTIN: 7610733269778 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243045005, Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH , Runde Klinge , Nicromatt , Black-Point-Spitze , Kraftform-Micro-Griff (mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone) , 6-kant-Abrollschutz , Drehbare Kappe , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , 2-Komponentengriff , Mit drehbarer Kappe , Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Größe: | PH 00 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 153 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8121.00-60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Kreuzschlitz-Schraubendreher, ELEKTRONIK- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 5,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,81* | € 5,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,01* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|