| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3066130005 Herst.-Nr.: PB 8121.00-60 EAN/GTIN: 7610733269778 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Parallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und keine Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Anwendung: Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich. Mit 2-Komponenten-Griff mit weichem Mantel und drehbarer Kappe mit Farbcodierung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 153 mm | Größe: | PH 00 | Klingenlänge: | 60 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, 3066130005, 66130005 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,82* | € 5,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,04* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|