| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610998 Herst.-Nr.: 7610733283040 EAN/GTIN: 7610733283040 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242776005, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit verkürztem Schenkel und Farbcodierung, lang, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°–100° abgewinkeltem Schenkel , Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen , DIN 911 L, ISO 2936 L Hinweis: 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug Erhöhung des Schraubwinkels auf 100° * mit festem 90°-Winkel, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1,5* mm | Schenkellänge, kurz: | 4 mm | Schenkellänge, lang: | 80 mm | Farbe: | Hellblau | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 2222.L 1,5 LG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 1,5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 1,5mm, Winkelschraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 4,98* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,45* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,69* | € 5,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,64* | € 5,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|