| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610937 Herst.-Nr.: 7610733002412 EAN/GTIN: 7610733002412 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242769005, Schraubendreher für 6-kant-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl , 6-kant-Klinge , Celluloseacetatgriff classic mit Abrollschutz, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Klingenlänge: | 70 mm | Gesamtlänge: | 145 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 205.1,5-70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,07* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 4,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,89* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|