| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059430015 Herst.-Nr.: PB 205.1,5-70 EAN/GTIN: 7610733002412 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Sechskant Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 145 mm | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 70 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 1,5mm, inbus schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, 3059430015, 59430015 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 4,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,89* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|