| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610877 Herst.-Nr.: 7610733254279 EAN/GTIN: 7610733254279 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242763100, Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, mit Farbcodierung, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und gefastemkurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K Lieferung: Im Handhalter., Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Anzahl: | 7-teilig | Inhalt: | 1,5 2 | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 212.H-6 RB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 7-teilig 1,5-6 mm, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, Stiftschlüssel, WINKELSCHRAUBENDREHER- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,45* | € 32,87* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 33,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,83* | € 33,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 33,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,47* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|