| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059311006 Herst.-Nr.: PB 212.H-6 RB EAN/GTIN: 7610733254279 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, Rainbow Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Handhalter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig | Satzinhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 7-teilig 1,5-6 mm, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059311006, 59311006 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 32,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 33,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,97* | € 33,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,08* | € 33,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,68* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|