Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242762040, Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 8mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610863
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733012534
EAN/GTIN:
     7610733012534
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242762040, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Schenkellänge:
112 x 32 mm
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 212.8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,27*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,28*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,34*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,35*
24 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 5,03*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.