| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059290080 Herst.-Nr.: PB 212.8 EAN/GTIN: 7610733012534 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Schenkellänge: | 112 x 32 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 8 mm, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059290080, 59290080 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,06* | € 7,37* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,02* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|