Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242761040, Winkelschraubendreher DIN 911 Rainbow 8mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610853
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733077137
EAN/GTIN:
     7610733077137
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242761040, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Farbcodierung, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Schlüsselenden gefast , DIN 911, ISO 2936K, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Schenkellänge:
112 x 32 mm
Farbe:
Violett
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 210.8 PU
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,34*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,00*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 6,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,09*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.