Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222406245, Säbelsägeblatt EXPERT S 1241 HM Bosch VE à 3 Stück Aerated Concrete


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610361
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952535012
EAN/GTIN:
     4059952535012
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Spezialsägeblatt Porenbeton
Sägeblatt Porenbeton
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222406245, Säbelsägeblatt für Fiber- und Zementstoffe, gerader, grober Schnitt , Passend für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit 1/2 -Universalschaft-Aufnahme, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Bosch-Nr.:
S 1241 HM
Sägeblattqualität:
HM
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnteilung:
8,5 mm
Porenbeton:
< 250 mm
Fiberzement:
< 250 mm
Kunststoff (GFK), Epoxidharz (EP):
< 150 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900411
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, sägeblatt porenbeton, 4222406245, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,94*
€ 47,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 39,48*
€ 48,01*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,76*
€ 48,05*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 48,67*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,78*
€ 49,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,67*
€ 57,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 40,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,31*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,74*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,75*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 81,38*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 90,59*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,89*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 942,03*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 852,00*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,26*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,62*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 72,86*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 80,06*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,29*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.