Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211418100, Zentrierbohrer Set DIN333HSS Form A 0,5-4,0mm 7-teilig FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1609713
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784970211
EAN/GTIN:
     4317784970211
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211418100, Zentrierbohrer-Satz, Form A , DIN 333-A , HSS , Senkwinkel 60° , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø k12:
0,54 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
17
Stahl <1400 N:
8
INOX:
15
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
30
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Kupfer, Messing, Bronze:
90
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 333-A
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784970211
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrerset DIN 333, din 333 a 4mm, din 333 form a, din 333, Bohrer, ZENTRIERBOHRERSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.