Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607766 Herst.-Nr.: 4331-120 EAN/GTIN: 4000146433119 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4331-120 Projahn, 4331-120, Elektronik Rundzange 130 mm Elektronik Rundzange 130 mm. Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen. Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe. Perfekt zum Biegen vonDraht in Kreisformen oder Wirbeln geeignet., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 130 mm | Ausführung: | klassisch | Griff: | Tauchgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELEKTRONIK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 17,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 17,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,02* | € 18,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,71* | € 18,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 14,54* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|