Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4331-120 Herst.-Nr.: 4331-120 EAN/GTIN: 4000146433119 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronik Rundzange 130 mm- Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
- Perfekt zum Biegen von Draht in Kreisformen oder Wirbeln geeignet
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Beschichtung: | Beschichtung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Ausführung: | Ausführung | Griff: | Griff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronik, 130, mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 8,93* | € 12,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 11,39* | € 16,95* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 11,98* | € 17,00* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 12,37* | € 17,42* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 12,34* | € 17,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|