| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607649 Herst.-Nr.: 4723 EAN/GTIN: 4000146047231 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4723 Projahn, 4723, Schraubendreher Satz 8tlg (TX) Schraubendreher Satz 8tlg (TX). Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs andie Hand. Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff. Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in denGriff eingearbeiteten Klingenschaft. Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet. Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit. Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge. Mit ergonomischemRundgriff. Inhalt:. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Beschichtung: | verchromt | Teiligkeit: | 8 | Verwendung: | für Innen-TX-Schrauben | Länge Produkt ohne Verpackung: | 291 mm | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Schrauben: | T8-40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,89* | € 33,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,81* | € 34,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,79* | € 35,16* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,91* | € 37,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|