| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4723 Herst.-Nr.: 4723 EAN/GTIN: 4000146047231 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Satz 8tlg (TX)- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit ergonomischem Rundgriff
Inhalt:T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Beschichtung: | Beschichtung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Ausführung: | Ausführung | Griff: | Griff | Größe Schrauben: | Größe Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,89* | € 33,93* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,81* | € 34,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,79* | € 35,16* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,91* | € 37,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,58* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|