Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4190-04 Projahn, Projahn T-Griff Bithalter 1/4 Zoll magnetisch, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1607632
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4190-04
EAN/GTIN:
     4000146036969
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4190-04 Projahn, 4190-04, T-Griff Bithalter 1/4 Zoll magnetisch, 170 mm T-Griff Bithalter 1/4 Zoll magnetisch, 170mm. Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Mit 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. SchlankeBauform – ideal für enge Arbeitsbereiche. Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff ermöglicht angenehmes Arbeiten bei hohem Kraftaufwand., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
170 mm
L3:
35 mm
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
mit Dauermagnet
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4]
L1:
170 mm
Klingenlänge:
125 mm
L2:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: projahn bithalter, T-GRIFF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,34*
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 12,51*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 9,06*
€ 12,83*
3 Tage
10
8
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,90*
1 Tag
12
1
€ 6,45*
ab € 10,54*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.