Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Bithalter 1/4" magnetisch, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff Bithalter 1/4" magnetisch, 170mm
T-Griff Bithalter 1/4" magnetisch, 170mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4190-04
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4190-04
EAN/GTIN:
     4000146036969
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
T-Griff Bithalter 1/4" magnetisch, 170mm
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente
  • Mit 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Schlanke Bauform – ideal für enge Arbeitsbereiche
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff ermöglicht angenehmes Arbeiten bei hohem Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
170 mm
L3:
35 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
mit Dauermagnet
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
170 mm
Klingenlänge:
125 mm
L2:
125 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.