| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607341 Herst.-Nr.: 3111-10 EAN/GTIN: 4000146311110 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3111-10 Projahn, 3111-10, 1/4 Zoll ACR Bit L50 mm Pozidriv Nr 1 Inhalt = 10er Pack 1/4 Zoll ACR Bit L50 mm Pozidriv Nr 1 10er Pack. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, idealfür den professionellen Anwender geeignet. Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 110 GRAMM | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Teiligkeit: | 10 | Verwendung: | für Kreuzschlitz-Schrauben mit PZ-Antrieb | Länge Produkt ohne Verpackung: | 50 mm | Arretierung Antrieb: | Form E | Ausführung: | ACR-Profil | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4] | Größe Schrauben: | PZ1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,27* | € 12,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,76* | € 12,43* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,03* | € 12,80* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,01* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,55* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,876* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|