Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" ACR Bit L50 mm Pozidriv Nr. 1 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" ACR Bit L50 mm Pozidriv Nr. 1 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p423152
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3111-10
EAN/GTIN:
     4000146311110
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" ACR Bit L50 mm Pozidriv Nr 1 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Verpackungseinheit (Stück):
10
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
50
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
L:
50 mm
Größe:
1
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 1, bit (pozidriv), Projahn, 1/4", ACR, Bit, L50, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,012*
€ 1,481*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,361*
€ 1,61959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.