Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606899 Herst.-Nr.: 2588-22 EAN/GTIN: 4000146258224 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2588-22 Projahn, 2588-22, Pfeifenkopfschlüssel mit Bohrung 12kt x 6kt 22 mm Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 22 mm. Ideal für Stehbolzen und tiefliegende Muttern. Kurze Seite gebohrt zum Einstecken von Drehstiften. Kurze Seite mit 12-kant Steckschlüssel-Einsatz. Lange Seite mit 6-kant Steckschlüssel-Einsatz., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 520 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 225 mm | Ausführung: | Pfeiffenkopfschlüssel mit durchgehender Bohrung | Geometrie: | Kopf 90° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PFEIFENKOPFSCHLÜSSEL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,19* | € 35,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,12* | € 36,06* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,54* | € 36,56* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,82* | € 38,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,47* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|