Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

108100 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Gleitgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606036
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     108100
EAN/GTIN:
     4000146108017
Suchbegriffe:
Gleitgriff
projahn 1/4" gleitgriff
gleitgriff
1/4" gleitgriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

108100 Projahn, 108100, 1/4 Zoll Gleitgriff 1/4 Zoll Gleitgriff. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant – idealals Hebel bei festsitzenden Schrauben. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
43 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
D1:
6.3 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4]
Weitere Suchbegriffe: 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,11*
4 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,17*
2 Tage
38
1
€ 6,45*
ab € 5,20*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.