Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-108100 Herst.-Nr.: 108100 EAN/GTIN: 4000146108017 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Gleitgriff- Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff
- Verschiebbarer Außen-4kant – ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Art Betätigung: | Art Betätigung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | D1: | D1 mm | Arretierung Abtrieb: | Arretierung Abtrieb | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,21* | € 6,12* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 6,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 6,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,23* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|