Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100060 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1605989
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     100060
EAN/GTIN:
     4000146100066
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100060 Projahn, 100060, 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 6 mm 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 6 mm. Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie,Handwerk und Automotive. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchsteAnsprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
D1:
9.3 mm
D2:
11.9 mm
T:
8 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,78*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.