Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1605943 Herst.-Nr.: 39407206 EAN/GTIN: 4000146394076 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
39407206 Projahn, 39407206, Display 6 x Mini Steckschlüssel- & Bit-Box 394072 Display 6 x Mini Steckschlüssel- & Bit-Box 394072. Alles Wichtige in einer kompakten Box. Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box. EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen. Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits. Attraktives und kompaktes Box-Design. Inhalt:. 10 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 5,5 - 14 mm. 2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll]50 - 100. 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 48 Zähne. 1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]. 1 Steckgriff 6,3[1/4 Zoll]. 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll]. 1 Bit Adapter6,3 1/4 Zoll x 6,3 1/4 Zoll. 2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4,5 - 6,5. 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 2 - 3. 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 2 - 3. 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 10 - 40. 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm, Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5800 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl | Abtrieb: | Diverse | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Teiligkeit: | 38 | Verzahnung Knarren: | grob, 48 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 230 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, steckschlüsselkoffer projahn, DISPLAY |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,09* | € 195,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,77* | € 284,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,65* | € 286,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 287,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 264,46* | € 312,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|