Display 6 x Mini Steckschlüssel- & Bit-Box 394072- Alles Wichtige in einer kompakten Box
- Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box
- EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
- Attraktives und kompaktes Box-Design
Inhalt:10 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 5,5 - 14 mm
2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 48 Zähne
1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll]
1 Bit Adapter 6,3 1/4 Zoll x 6,3 1/4 Zoll
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4,5 - 6,5
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 2 - 3
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 2 - 3
7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 10 - 40
4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm