Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1589140 Herst.-Nr.: 4604-180 EAN/GTIN: 4000146004111 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4604-180 Projahn, 4604-180, Hebel Kraft Seitenschneider 200 mm Hebel Kraft Seitenschneider 200 mm PROJAHN Made in Germany. Enorme Schneidleistung, bis zu 50% Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. Präzisionsschneiden für Pianodraht(D2-Qualität), Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe. Griffe mit ergonomischgeformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer. Schneidenhärte ca. 62 HRC., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN ISO 5749 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahl: | 2.8 mm | Schneidwert Pianodraht - 2300 N/mm² (Federstahldraht): | 2.5 mm | Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstif: | 4 mm | Länge Produkt ohne Verpackung: | 200 mm | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,78* | € 41,35* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,85* | € 41,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,00* | € 41,83* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 44,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,52* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|