| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4604-180 Herst.-Nr.: 4604-180 EAN/GTIN: 4000146004111 |
| |
|
| | |
| Hebel Kraft Seitenschneider 200 mm PROJAHN Made in Germany- Enorme Schneidleistung, bis zu 50% Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- Präzisionsschneiden für Pianodraht (D2-Qualität), Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN ISO 5749 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahldraht): | 2.8 mm | Schneidwert Pianodraht - 2300 N/mm² (Federstahldraht): | 2.5 mm | Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstift): | 4 mm | Länge Produkt ohne Verpackung: | 200 mm | Größe: | 200 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |