Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-4604-180 Herst.-Nr.: 4604-180 EAN/GTIN: 4000146004111 |
| |
|
| | |
| Hebel Kraft Seitenschneider 200 mm PROJAHN Made in Germany- Enorme Schneidleistung, bis zu 50% Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- Präzisionsschneiden für Pianodraht (D2-Qualität), Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, projahn seitenschneider, Hebel, Kraft, 200, mm PROJAHN, Made, in, Germany |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,90* | € 41,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,99* | € 41,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,18* | € 42,23* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,22* | € 44,59* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,37* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|